text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 8W053581
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For blind hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W053581
EAN 4015448596868
UBB 500751868125
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867569
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.