Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4W633667
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
Tecwerk Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W633667
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W633667
EAN
4015448819691
UBB
500751890632
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867958