Lubrinox
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
Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8V031305
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
TECWERK Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V031305
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V031305
EAN
4015448819110
UBB
500751864322
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867512