text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 6E785246
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Plynové vlákno
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. According to DIN ISO 228. For through-hole threads. For steels that are difficult to machine, e.g. rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E785246
EAN 4015448610977
UBB 500751862912
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867498
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.