text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228


Objednací číslo 6P864464
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 28
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 45782
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P864464
EAN 4015448610915
UBB 500751862425
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867493
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.