text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Objednací číslo 2W310616
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W310616
EAN 4015448819615
UBB 500751889824
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867944
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.