text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Objednací číslo 4Y039590
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Whitworth pipe thread G. In accordance with DIN ISO 228. For through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength and in annealed cast iron

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y039590
EAN 4015448819059
UBB 500751863662
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867505
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.