text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 8N007625
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N007625
EAN 4015448819394
UBB 500751872242
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867695
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.