text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Objednací číslo 2N406096
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45779
Velikost závitu 20
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne

Popis

HSS-Co. Shape C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to approx. 900 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N406096
EAN 4015448640677
UBB 500751851113
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867321
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.