text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 8Z150968
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. Nitrated and steam-tempered. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z150968
EAN 4015448610748
UBB 500751853432
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867354
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.