text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 6H389896
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 27395
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 7

Popis

HSS-Co. Shape B. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads · For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H389896
EAN 4015448596028
UBB 500751857078
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867427
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.