text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Objednací číslo 6N722214
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 27395
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867684
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.