Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1G863961
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1G863961
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45779
Velikost závitu
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45779
Velikost závitu
20
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G863961
EAN
4015448818632
UBB
500751850040
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867310