Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9F948209
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9F948209
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45779
Velikost závitu
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45779
Velikost závitu
18
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F948209
EAN
4015448818700
UBB
500751853192
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867348