Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9J194817
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
Tecwerk Machine tap DIN 376B H M14 x 2 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J194817
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
14
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J194817
EAN
4015448595779
UBB
500751853929
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867364