text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Machine tap DIN 376B H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H


Objednací číslo 8T901048
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 16
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T901048
EAN 4015448595885
UBB 500751855742
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867398
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.