Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6A936820
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6A936820
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A936820
EAN
4015448598893
UBB
500751889410
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867928