text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

TECWERK Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 9N355386
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N355386
EAN 4015448819653
UBB 500751890228
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867954
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.