text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Objednací číslo 0W129488
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867924
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.