text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 8G378180
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G378180
EAN 4015448598862
UBB 500751889253
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867926
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.