Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7W772247
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
Tecwerk Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7W772247
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
12
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W772247
EAN
4015448598855
UBB
500751889170
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867925