text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Objednací číslo 6U109563
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.75
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 45904
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U109563
EAN 4015448818885
UBB 500751861278
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867481
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.