text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M6 x 0.75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Objednací číslo 1N992996
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. For blind hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.