Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7I546377
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7I546377
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7I546377
EAN
4015448610953
UBB
500751862755
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867496