text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H


Objednací číslo 6H786957
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 12
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H786957
EAN 4015448818939
UBB 500751861765
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.