Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6F264289
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6F264289
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867488