Závitníky strojní
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3N989106
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3N989106
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
45782
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3N989106
EAN
4015448596325
UBB
500751860106
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867469