Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5R872633
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M24 x 2 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5R872633
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
24
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
24
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
45791
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5R872633
EAN
4015448640288
UBB
500751846014
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867269