Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8W770374
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W770374
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
45782
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W770374
EAN
4015448818915
UBB
500751861500
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867484