text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M12 x 1.25 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Objednací číslo 3B331063
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45658
Velikost závitu 12
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B331063
EAN 4015448596349
UBB 500751860361
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867471
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.