Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9O674491
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O674491
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
12
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O674491
EAN
4015448596363
UBB
500751860445
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867472