text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H


Objednací číslo 8F157738
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45786
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45786
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 45904
Levý závit Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F157738
EAN 4015448597681
UBB 500751878512
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867776
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.