text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Objednací číslo 8E957338
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45785
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45785
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 45750
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867775
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.