text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Objednací číslo 5H397721
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 15
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45658
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 45694
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H397721
EAN 4015448819547
UBB 500751873646
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867709
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.