Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0X841269
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0X841269
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1
Velikost závitu
6
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
45904
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0X841269
EAN
4015448819332
UBB
500751871749
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867690