Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7U089193
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7U089193
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45785
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7000000000000001
Velikost závitu
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
45785
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7000000000000001
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
45750
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U089193
EAN
4015448819509
UBB
500751873315
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867706