Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1C849701
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1C849701
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
7
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
45840
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867705