text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 4T279266
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45778
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Levý závit Ne
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T279266
EAN 4015448819363
UBB 500751871905
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867692
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.