text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Objednací číslo 9R241660
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Form C. TiN-coated. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steels up to 1000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R241660
EAN 4015448640585
UBB 500751850388
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867313
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.