Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Q559737
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
TECWERK Machine tap DIN 371C M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q559737
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
2
Velikost závitu
16
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q559737
EAN
4015448640653
UBB
500751850958
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867319