text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Objednací číslo 6W533375
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 45658
Velikost závitu 8
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45694
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867425
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.