Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4S786958
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4S786958
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45778
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867521