Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6G704119
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6G704119
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
45658
Velikost závitu
8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
45694
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G704119
EAN
4015448819264
UBB
500751870915
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867682