text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Objednací číslo 0G367715
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45904
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867681
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.