Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3B143427
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3B143427
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
45904
Značka
Tecwerk
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3B143427
EAN
4015448819424
UBB
500751872572
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
2000867698