text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H


Objednací číslo 1U851586
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45750
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U851586
EAN 4015448819233
UBB 500751870675
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867679
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.