text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H


Objednací číslo 4X570748
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7000000000000001
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 45750

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X570748
EAN 4015448819417
UBB 500751872408
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 2000867697
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.