text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Objednací číslo 7J701201
Barva Jiný
Šířka 30
Materiál Jiný
Užitečné zatížení 2000
Pracovní délka (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 30
Materiál Jiný
Užitečné zatížení 2000
Pracovní délka (mm) 3
Značka Tecwerk

Popis

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
Výrobní číslo položky 2000365117
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.