text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tecwerk Lashing strap DIN EN 12195-2 length 10 m width 50 mm with ratchet + claw hook LC


Polyester. Two-part. Temperature range: -40 °C to +100 °C. Fixed end: 0.4 m

Objednací číslo 0B557865
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk

Popis

Polyester. Two-part. Temperature range: -40 °C to +100 °C. Fixed end: 0.4 m

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B557865
EAN 4015448948643
UBB 500751199125
UNSPSC 31162406
Výrobní číslo položky 2000365126
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.