text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Objednací číslo 2I441815
Jmenovitá velikost (mm) 60
Systém uchycení Jiný
Povlak Hard metal
Se středovým vrtákem Ano
Systém držení velikosti Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 60
Systém uchycení Jiný
Povlak Hard metal
Se středovým vrtákem Ano
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 4
Značka Tecwerk

Popis

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 2000800085
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.